| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976258963 Herst.-Nr.: 5572356_52/54_194-KORNBLAU EAN/GTIN: 4057121567598 |
| |
|
| | |
| Rofa Parka 2356, Größe 52/54, Farbe 194-kornblau Stehkragen mit abnehmbarer Kapuze, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen und Regenablaufrinne, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Reißverschluss, links Napoleontasche mit Reißverschluss, Bund weitenverstellbar durch innenliegenden Gummizug, 25mm segmentierte Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel, über Schultern und am Kragen, optional mit herausnehmbarer Innenjacke. 0 Material 557: 1. Lage 358 , Köper , 64% Baumwolle , 34% Polyester, 2% sonstige Faser ,mit PU-Membran, ca. 280 g/qm, FC, FR; 2.Lage:360, Köper, 65% Baumwolle, 35% Polyester, 250 g/qm, FR Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 5572356_52/54_194-KORNBLAU | Werksnummer: | 5572356_52/54_194-KORNBLAU | Profil: | 52/54 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 210,06* | € 256,80* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 212,82* | € 256,83* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,56* | € 285,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|