Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Jacke 2380, Größe 44, Farbe 381-leuchtgelb-grau Stehkragen, vordere Mitte m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Jacke 2380, Größe 44, Farbe 381-leuchtgelb-grau Stehkragen, vordere Mitte m
Rofa Jacke 2380, Größe 44, Farbe 381-leuchtgelb-grau Stehkragen, vordere Mitte m
Rofa Jacke 2380, Größe 44, Farbe 381-leuchtgelb-grau Stehkragen, vordere Mitte m
Artikel-Nr.:
     1955B-39976258769
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4552380_44_381-LEUCHTGELB-GRAU
EAN/GTIN:
     4057121500175
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Lichtbogen Schutzjacke
Lichtbogenschutzjacke
Störlichtbogen Schutzjacke
Rofa Jacke 2380, Größe 44, Farbe 381-leuchtgelb-grau Stehkragen, vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Bewegungsfalten im Rückenteil, 2 Brustinnentaschen mit Klett, zusätzlich 2 große Innentaschen. Die ROFA MULTISEVEN Jacke bietet hohen Schutz in den unterschiedlichsten Gefahrensituationen und ist flexibel einsetzbar. Der besonders angenehme Griff des hochsichtbaren Materials sorgt neben der optimierten ergonomischen Schnittführung für einen hohen Tragekomfort. Das atmungsaktive Material ist zudem inhärent flammhemmend sowie selbstlöschend. Die dynamische Optik wird durch Kontrastfarben und Reflexstreifen an Schulter, Ärmeln und Rumpf bestimmt. Die in der Weite verstellbaren Ärmel, die Bewegungsfalten im Rückenteil sowie der verlängerte Rücken erhöhen den Tragekomfort und die Passgenauigkeit. Diverse Taschenlösungen bieten ausreichend Stauraum. Material: Gewebe 1: 155, Köper, 55% Modacryl, 43% Baumwolle, 2% sonstige Fasern, ca. 330 g/qm, FC; Gewebe 2: 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 340 g/qm, FC, FR
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4552380_44_381-LEUCHTGELB-GRAU
Werksnummer:
4552380_44_381-LEUCHTGELB-GRAU
Profil:
44
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
44
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 113,64*
€ 144,87*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,31*
€ 145,90*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,50*
€ 162,29*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,87*
€ 172,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,84*
€ 158,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,34*
€ 151,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.