Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN M-UCP204 D1 Stehlager-Gehäuseeinheiten 20 mm Gewindestifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN M-UCP204 D1 Stehlager-Gehäuseeinheiten 20 mm Gewindestifte
NTN M-UCP204 D1 Stehlager-Gehäuseeinheiten 20 mm Gewindestifte
NTN M-UCP204 D1 Stehlager-Gehäuseeinheiten 20 mm Gewindestifte
Artikel-Nr.:
     1955B-39976257214
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     M-UCP204 D1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
NTN M-UCP204 D1 Stehlager-Gehäuseeinheiten 20 mm Gewindestifte
Innen 20 mm
Gewicht 0,74 kg
EAN 4547359765496
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Befestigung Gewindestifte
Dichtung beidseitig Lippendichtung mit Schleuderscheibe
Ausführung Befestigung von oben und unten
Farbe grün

Stehlager-Gehäuseeinheiten M-UCP204 D1 20mm Gewindestifte NTN Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: beidseitig Lippendichtung mit Schleuderscheibe · Ausführung: Befestigung von oben und unten
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
M-UCP204 D1
Werksnummer:
10123997
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,740000
Gewicht brutto Kg:
0,740000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stehlager-Gehäuseeinheite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.