Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GIKR25 PW INA Gelenkkopf 25 mm Außen-Ø 60 mm Breite 124 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GIKR25 PW INA Gelenkkopf 25 mm Außen-Ø 60 mm Breite 124 mm
INA GIKR25 PW INA Gelenkkopf 25 mm Außen-Ø 60 mm Breite 124 mm
INA GIKR25 PW INA Gelenkkopf 25 mm Außen-Ø 60 mm Breite 124 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976256734
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GIKR25 -PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
INA GIKR25 PW INA Gelenkkopf 25 mm Außen-Ø 60 mm Breite 124 mm
Innen 25 mm
Außen 60 mm
Breite 31 mm
Gewicht 0,73 kg
EAN 4012802523263
Dichtung keine, offenes Lager
Wartung wartungsfreie Ausführung
Gewindeart Innengewinde
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Ausführung Stahl/PTFE-Folie
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung

Gelenkkopf GIKR25 PW INA 25mm AD 60mm B.124mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GIKR25 -PW
Werksnummer:
10155850
Gewicht netto Kg:
0,730000
Gewicht brutto Kg:
0,730000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.384,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.672,37*
€ 6.750,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.568,16*
€ 6.626,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.435,18*
€ 6.467,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.400,35*
€ 6.426,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.384,71*
€ 6.407,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.