| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976255997 Herst.-Nr.: SP209 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN SP209 Stehlagergehäuse 85 mm Innen 85 mm Gewicht 1,9 kg Material Stahl (rostfrei) Befestigung Befestigung von oben und unten Teilung einteilig Farbe silber
Stehlagergehäuse SP209 85mm ZEN Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SP209 | Werksnummer: | 10160069 | Länge netto mm: | 0,21 | Breite netto mm: | 0,12 | Höhe netto mm: | 0,06 | Gewicht netto Kg: | 1,900000 | Gewicht brutto Kg: | 1,900000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stehlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 52,03* | € 67,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 61,04* | € 78,12* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 64,25* | € 81,69* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 65,91* | € 83,89* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 68,62* | € 91,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|