Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GIKR5 PW Gelenkkopf 5 mm Außen-Ø 18 mm Breite 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GIKR5 PW Gelenkkopf 5 mm Außen-Ø 18 mm Breite 36 mm
INA GIKR5 PW Gelenkkopf 5 mm Außen-Ø 18 mm Breite 36 mm
INA GIKR5 PW Gelenkkopf 5 mm Außen-Ø 18 mm Breite 36 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976255695
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GIKR5 -PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf ina
gelenkauge
INA GIKR5 PW Gelenkkopf 5 mm Außen-Ø 18 mm Breite 36 mm
Innen 5 mm
Außen 18 mm
Breite 36 mm
Gewicht 0,02 kg
EAN 4012802526264
Dichtung keine, offenes Lager
Wartung wartungsfreie Ausführung
Gewindeart Innengewinde
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Ausführung Stahl/PTFE-Folie
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung

Gelenkkopf GIKR5 PW 5mm AD 18mm B.36mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Stahl/PTFE-Folie · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
GIKR5 -PW
Werksnummer:
10171554
Länge netto mm:
0,45
Breite netto mm:
0,45
Höhe netto mm:
0,13
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.788,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.988,07*
€ 2.365,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.936,94*
€ 2.304,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.852,93*
€ 2.204,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.821,77*
€ 2.167,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.788,03*
€ 2.127,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.