| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976255362 Herst.-Nr.: UELP213 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN UELP213 Stehlager-Gehäuseeinheit 65 mm Exzenterspannring Innen 65 mm Gewicht 661 kg Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -20 bis +120 °C Befestigung Exzenterspannring Ausführung Befestigung von oben und unten Dichtung beidseitig Lippendichtung mit Schleuderscheibe Farbe dunkelblau
Stehlager-Gehäuseeinheit UELP213 65mm Exzenterspannring ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Befestigung von oben und unten · Dichtung: beidseitig Lippendichtung mit Schleuderscheibe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | UELP213 | Werksnummer: | 10146735 | Länge netto mm: | 0,23 | Breite netto mm: | 0,23 | Höhe netto mm: | 0,10 | Gewicht netto Kg: | 6,610000 | Gewicht brutto Kg: | 6,610000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stehlager-Gehäuseeinheit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 51,27* | € 66,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 55,03* | € 70,93* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 57,54* | € 74,25* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 60,14* | € 81,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|