| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976253225 Herst.-Nr.: SPA208 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN SPA208 Stehlagergehäuse 80 mm Innen 80 mm Gewicht 1229 kg Befestigung Befestigung von unten Material Stahl (rostfrei) Teilung einteilig Farbe silber
Stehlagergehäuse SPA208 80mm ZEN Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SPA208 | Werksnummer: | 10128360 | Länge netto mm: | 0,12 | Breite netto mm: | 0,12 | Höhe netto mm: | 0,06 | Gewicht netto Kg: | 1,229000 | Gewicht brutto Kg: | 1,229000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stehlagergehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,69* | € 61,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 47,46* | € 61,59* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 48,85* | € 63,03* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 49,90* | € 65,07* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 51,88* | € 71,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|