| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976248882 Herst.-Nr.: 6000579657 EAN/GTIN: 4017214682812 |
| |
|
| | |
| Keuco Lotionspender EDITION 90 vc m Kri-gl Halter Pumpe für Flüssigseife · Füllmenge ca. 180 ml · Dosiermenge ca. 0,5 ml/Hub Weitere Informationen: | | eClassID: | 13060046801 | HerstellerNr: | 6000579657 | Werksnummer: | 6000579657 | Länge netto mm: | 220,00 | Breite netto mm: | 160,00 | Höhe netto mm: | 115,00 | Gewicht netto Kg: | 1,210000 | Gewicht brutto Kg: | 1,210000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | verchromt | Produktart: | Lotionspender |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 98,11* | € 123,76* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 101,75* | € 128,33* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 108,32* | € 136,59* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 115,99* | € 145,68* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 119,78* | € 150,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|