Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIT H2401295 Abfallbehälter H615xD.312mm 25 l schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELIT H2401295 Abfallbehälter H615xD.312mm 25 l schwarz
HELIT H2401295 Abfallbehälter H615xD.312mm 25 l schwarz
HELIT H2401295 Abfallbehälter H615xD.312mm 25 l schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-39976243417
Herst.-Nr.:
     9000468514
EAN/GTIN:
     4012086061055
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Abfallbehälter H615xØ312mm 25l schwarz HELIT mit Einwurfklappe · stoßfester Kunststoff · Kopfteil abnehmbar
Weitere Informationen:
eClassID:
29120102
HerstellerNr:
9000468514
Werksnummer:
9000468514
Länge netto mm:
540,00
Breite netto mm:
320,00
Höhe netto mm:
320,00
Gewicht netto Kg:
1,360000
Gewicht brutto Kg:
1,360000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
H615xØ312mm
Produktart:
Abfallbehälter
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,93*
€ 27,70*
10 Tage
4
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,25*
€ 27,74*
1 Tag
2
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,89*
€ 28,72*
22 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,97*
€ 31,00*
Lager 1955
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 22,91*
€ 31,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
49903
ab € 69,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.