Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIT H2401125 Abfallbehälter H490xD.253mm 13 l rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELIT H2401125 Abfallbehälter H490xD.253mm 13 l rot
HELIT H2401125 Abfallbehälter H490xD.253mm 13 l rot
HELIT H2401125 Abfallbehälter H490xD.253mm 13 l rot
Artikel-Nr.:
     1955B-39976243390
Herst.-Nr.:
     9000468506
EAN/GTIN:
     4012086061161
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Standard-Abfalleimer
Abfallbehälter H490xØ253mm 13l rot HELIT mit Einwurfklappe · stoßfester Kunststoff · Kopfteil abnehmbar
Weitere Informationen:
eClassID:
29120102
HerstellerNr:
9000468506
Werksnummer:
9000468506
Länge netto mm:
430,00
Breite netto mm:
270,00
Höhe netto mm:
265,00
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rot
Groesse:
H490xØ253mm
Produktart:
Abfallbehälter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 12,87167*
€ 17,23167*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 13,20*
€ 17,69*
1 Tag
2
1
€ 5,50*
ab € 13,54*
€ 18,58*
22 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 20,32*
Lager 1955
2
1
€ 5,99*
ab € 14,79*
€ 20,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
49901
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.