Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckband glatt gelb L: 50 m B:36mm


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Abdeckband glatt gelb L: 50 m B:36mm
Abdeckband glatt gelb L: 50 m B:36mm
Abdeckband glatt gelb L: 50 m B:36mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976225965
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     3308-36
EAN/GTIN:
     4013142608368
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Abdeckband 3308 WASHI-TEC® Premium PLUS gelb L.50m B.36mm Rl.KIP sehr dünnes WASHI-TEC® Klebeband aus original japanischem Washi-Papier mit einem speziellen Acrylatkleber für eine sehr gute UV-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit · sehr reißfest und anschmiegsam, daher auch für die Fahrzeuglackierung wegen der extrem scharfen Kanten bestens geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Gesamtdicke: 0,09mm · Reißkraft: 34 N / 10mm · Klebkraft: 1,6 N / 10mm
Weitere Informationen:
eClassID:
24230309
HerstellerNr:
3308-36
Werksnummer:
4000353253
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
35,00
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
Ursprungsland:
JP
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Produktart:
Abdeckband
Ausfuehrung:
Länge 50 m Breite 36 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
67
6
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 5,56*
€ 7,31*
1 Tag
63
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 5,69*
€ 7,35*
1 Tag
90
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 5,70*
€ 7,41*
Lager 1955
90
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 5,97*
€ 7,75*
1 Tag
90
12
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 5,71*
€ 7,85*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 7,75*
€ 9,22
pro Kartonage
ab 12 Kartonagen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 6,63*
€ 7,89
pro Kartonage
ab 18000 Kartonagen
€ 5,97*
€ 7,10
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Rolle (ab € 5,97* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 46,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
335-02
ab € 14,61*
Ähnlich
Kip
335-00
ab € 41,68*
Ähnlich
Kip
335-96
ab € 1,81*
Ähnlich
Kip
335-95
ab € 1,25*
Ähnlich
Kip
335-50
ab € 137,32*
Ähnlich
Kip
335-51
ab € 144,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.