Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANSGROHE 71808000 HG Einhebel-Spültischmischer 100 M42 DN 15, mit Schwenkausla


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HANSGROHE 71808000 HG Einhebel-Spültischmischer 100 M42 DN 15, mit Schwenkausla
HANSGROHE 71808000 HG Einhebel-Spültischmischer 100 M42 DN 15, mit Schwenkausla
HANSGROHE 71808000 HG Einhebel-Spültischmischer 100 M42 DN 15, mit Schwenkausla
HANSGROHE 71808000 HG Einhebel-Spültischmischer 100 M42 DN 15, mit Schwenkausla
HANSGROHE 71808000 HG Einhebel-Spültischmischer 100 M42 DN 15, mit Schwenkausla
Artikel-Nr.:
     1955B-39976169919
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71808000
EAN/GTIN:
     4059625085004
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
HG Einhebel-Spültischmischer 100 M42 DN 15, mit Schwenkauslauf chrom M421-H100 · ComfortZone 100 · Schwenkbereich 360° · Normalstrahl · Durchflussmenge 12 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8 · für Durchlauferhitzer geeignet · Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · Ansch
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
71808000
Werksnummer:
6000646451
Länge netto mm:
370,00
Breite netto mm:
285,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
1,660000
Gewicht brutto Kg:
1,660000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spültischmischer
Ausfuehrung:
Schwenkauslauf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 80,46*
€ 102,78*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 87,64*
€ 111,02*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,02*
€ 111,42*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 87,71*
€ 111,93*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 89,52*
€ 112,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71809000
ab € 80,57*
Ähnlich
Hansgrohe
71805000
ab € 97,37*
Ähnlich
Hansgrohe
71804000
ab € 104,06*
Ähnlich
Hansgrohe
71814000
ab € 132,47*
Ähnlich
Hansgrohe
71808800
ab € 105,19*
Ähnlich
Hansgrohe
71806800
ab € 124,63*
Ähnlich
Hansgrohe
71814800
ab € 172,05*
Ähnlich
Hansgrohe
71806000
ab € 96,67*
Ähnlich
Hansgrohe
71807000
ab € 120,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.