|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955B-2019579382 Herst.-Nr.: 099142-1 EAN/GTIN: 4015478104422 |
| |
|
|  |  |
 | Handleuchtlupe Tech-Line Induktion Vergr.10x LED Linsen-Ø 22,8mm SCHWEIZER LED mit Induktionsladetechnik · ergonomische Handhabung, griffige Soft-Touch Griffzone, angenehme Haptik · Ladevorgang erfolgt via Induktion-Ladepad (Qi-Standard) · für den dauerhaften Betrieb · 2-stufiger Boost-Schalter zur Optimierung der Ausleuchtung, mit akustischer Rückmeldung · geringer Energieverbrauch, ca. 7 Stunden Standzeit im Betrieb (Boost-Schalter), ca. 3 Stunden Aufladezeit (bei vollkommen entladener Lupe) · Hochleistungs-LED mit 4500 K Lichtfarbe (Neutralweiß) · auch zum Aufladen von Smartphones mit Qi-Standard verwendbar! Lieferung inkl. Ladepad (5V mit 1500 mA, ca. 70x70 mm inkl. 1,5 m USB-Kabel), Netzteil und Mikrofaser-Säckchen zum Aufbewahren/Reinigen · Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien Weitere Informationen:  |  | eClassID: | 21170614 | HerstellerNr: | 099142-1 | Werksnummer: | 4000851774 | Länge netto mm: | 295,00 | Breite netto mm: | 195,00 | Höhe netto mm: | 75,00 | Gewicht netto Kg: | 0,670000 | Gewicht brutto Kg: | 0,670000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Vergrößerung 10x | Produktart: | Handleuchtlupe | Ausfuehrung: | Linsen-Ø 22,8 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 97,57* | € 113,45* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 98,02* | € 114,16* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 97,63* | € 117,35* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 102,38* | € 121,81* |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 104,29* | € 125,07* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|