Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handleuchtlupe Tech-Line 10xD 22,8mm SCHWEIZER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handleuchtlupe Tech-Line 10xD 22,8mm SCHWEIZER
Handleuchtlupe Tech-Line 10xD 22,8mm SCHWEIZER
Handleuchtlupe Tech-Line 10xD 22,8mm SCHWEIZER
Handleuchtlupe Tech-Line 10xD 22,8mm SCHWEIZER
Artikel-Nr.:
     214-3045240010
Hersteller:
     Schweizer Optik
Herst.-Nr.:
     099142-1
EAN/GTIN:
     4015478104422
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lupen-Leuchte
Handleuchtlupe Tech-Line INDUKTION Ausführung: Linse aus Silikat, aplanatisches Linsensystem für verzeichnungsfreies Sehen. Energieversorgung per Induktion, kontinuierliches und nachhaltiges Ladeverfahren für den dauerhaften Einsatz. 2-stufige Beleuchtung, neutralweiß, ca. 4500 K. Lieferumfang: Leuchtlupe inkl. Induktion-Ladepad und Netzteil.
Weitere Informationen:
Ausführung:
neutralweiß, ca. 4500 K
Vergrößerung:
10-fach
Linsen-Ø:
22,8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Lupenlampe, Lupenleuchte, lupe 10 fach, lupen leuchte, Leuchtlupe, 3045240010, 45240010
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 97,37*
€ 113,44*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 97,34*
€ 113,45*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 97,99*
€ 117,35*
23 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 110,70*
€ 118,01*
Lager 214
3
1
Frei Haus
ab € 102,32*
€ 121,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schweizer Optik
099842-1
€ 114,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.