Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019554735 Herst.-Nr.: 422100575 EAN/GTIN: 4021344053367 |
| |
|
| | |
| Kludi Spültisch-Einhandmischer E-GO DN 15 elektr 6 V Lithium Batterie chrom geschlossener Hebel · Einlochmontage · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Caché-Luftsprudler M 21,5 x 1 · Durchflussmenge manuelle Betätigung 10,5 l/min bei 3 bar · Durchflussmenge elektronische Auslösung ca. 4,5 l/min bei 3 bar · voreinstellbar Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 422100575 | Werksnummer: | 6000641179 | Länge netto mm: | 600,00 | Breite netto mm: | 265,00 | Höhe netto mm: | 90,00 | Gewicht netto Kg: | 3,500000 | Gewicht brutto Kg: | 3,500000 | Ursprungsland: | CH | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spültisch-Einhandmischer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 268,82* | € 319,02* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 275,68* | € 340,55* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 292,52* | € 342,15* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 300,38* | € 350,85* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 301,00* | € 352,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|