Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI 408518775 Kludi Spültisch-Einhandmischer LINE S DN 15, herausziehbar chro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KLUDI 408518775 Kludi Spültisch-Einhandmischer LINE S DN 15, herausziehbar chro
KLUDI 408518775 Kludi Spültisch-Einhandmischer LINE S DN 15, herausziehbar chro
KLUDI 408518775 Kludi Spültisch-Einhandmischer LINE S DN 15, herausziehbar chro
Artikel-Nr.:
     1955B-2019554491
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     408518775
EAN/GTIN:
     4021344080929
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Kludi Spültisch-Einhandmischer LINE S DN 15, herausziehbar chrom/schwarzmatt geschlossener Hebel · Einlochmontage · Keramik-Kartusche · Strahlregler M 16 x 1 · Durchflussmenge 8,2 l/min bei 3 bar · schwenkbarer Auslauf 360° · eigensicher gegen Rückfließen · Schaftbefestigung · flexible Anschlüsse G 3/8" Weitere technische Eigensch
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
408518775
Werksnummer:
6000641144
Länge netto mm:
650,00
Breite netto mm:
270,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
2,180000
Gewicht brutto Kg:
2,180000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Spültisch-Einhandmischer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 176,51*
€ 215,37*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,55*
€ 238,13*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,26*
€ 239,33*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,15*
€ 240,45*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 203,90*
€ 244,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,37*
€ 256,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,04*
€ 249,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,95*
€ 236,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,28*
€ 232,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,51*
€ 210,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
349080524
ab € 208,21*
Ähnlich
Kludi
379130575
ab € 76,62*
Ähnlich
Kludi
379190575
ab € 109,50*
Ähnlich
Kludi
408510575
ab € 160,88*
Ähnlich
Kludi
408519375
ab € 176,28*
Ähnlich
Kludi
349080534
ab € 228,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.