Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019553385 Herst.-Nr.: 428140577 EAN/GTIN: 4021344057730 |
| |
|
| | |
| Kludi Spültisch-Einhandmischer L-INE DN 15 chrom geschlossener Hebel · Einlochmontage · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · PCA Caché-Laminar-Strahlregler M 16,5 x 1 · Durchflussmenge 7,6 l/min bei 3 bar · schwenkbarer Auslauf 360° · flexible Anschlüsse G 3/8" · Schnell-Montagesystem Weitere te Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 428140577 | Werksnummer: | 6000641184 | Länge netto mm: | 510,00 | Breite netto mm: | 265,00 | Höhe netto mm: | 55,00 | Gewicht netto Kg: | 2,080000 | Gewicht brutto Kg: | 2,080000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spültisch-Einhandmischer | Ausfuehrung: | chrom |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 164,34* | € 197,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 191,39* | € 229,04* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,98* | € 268,45* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,86* | € 269,65* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 228,69* | € 274,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|