Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBATROS 646210824000042 Sicherheitsschuh ULTRATRAIL GREY LOW Größe 42 grau/komb


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ALBATROS 646210824000042 Sicherheitsschuh ULTRATRAIL GREY LOW Größe 42 grau/komb
ALBATROS 646210824000042 Sicherheitsschuh ULTRATRAIL GREY LOW Größe 42 grau/komb
Artikel-Nr.:
     1955B-2019429385
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     64.621.0-42
EAN/GTIN:
     4051428072670
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschuh ULTRATRAIL GREY LOW Gr.42 grau/kombi S3 ESD HRO SRC 20345:2022 nach DIN EN ISO 20345:2022 · S3 ESD HRO SRC · Obermaterial: Leder mit abriebfesten Textileinsätzen · Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz · metallfrei · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung ·
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
64.621.0-42
Werksnummer:
4300700602
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
125,00
Gewicht netto Kg:
1,480000
Gewicht brutto Kg:
1,480000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau/kombi
Groesse:
42
Produktart:
Sicherheitsschuh
Ausfuehrung:
Leder
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
28
pro Paar
€ 5,99*
ab € 56,13*
€ 66,81*
17 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 56,68*
€ 66,84*
2 Tage
28
pro Paar
€ 5,50*
ab € 56,94*
€ 66,84*
2 Tage
28
pro Paar
Frei Haus
ab € 57,08*
€ 67,15*
4 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 57,23*
€ 67,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,81*
€ 79,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,77*
€ 77,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,93*
€ 72,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,16*
€ 71,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,13*
€ 66,79
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 28,065* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,86*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,85*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,86*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.