Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh ULTRATRAIL GREY LOW Gr.42 grau/kombi Leder


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Albatros ULTRATRAIL GREY LOW S3 ESD HRO SRC - 646210 - Größe: 42 - Ansicht rechts
Albatros ULTRATRAIL GREY LOW S3 ESD HRO SRC - 646210 - Größe: 42 - Ansicht rechts
Albatros ULTRATRAIL GREY LOW S3 ESD HRO SRC - 646210 - Größe: 42 - Ansicht links
Albatros ULTRATRAIL GREY LOW S3 ESD HRO SRC - 646210 - Größe: 42 - Kombinierte Ansicht
Albatros ULTRATRAIL GREY LOW S3 ESD HRO SRC - 646210 - Größe: 42 - Ansicht hinten
Albatros ULTRATRAIL GREY LOW S3 ESD HRO SRC - 646210 - Größe: 42 - Ansicht Sohle
DGUV
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4300700602
Hersteller:
     ISM Heinrich Krämer
Herst.-Nr.:
     64.621.0-42
EAN/GTIN:
     4051428072670
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 ESD HRO SRC · Obermaterial: Leder mit abriebfesten Textileinsätzen · Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz · metallfrei · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich · anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle · spezielle Passform und Leisten in Damengrößen 36 - 40 · Sohle: XTS TRAIL - hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM® für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort · metallfrei · nach DGUV 112-191 · Größen 36 - 40 Weite 8, Größen 41 - 47 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Fiberglas· Zwischensohle: metallfrei
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/kombi
für wen?:
Unisex
Größe:
42
Schuhweite:
8/11
Schutzklasse:
S3 ESD HRO SRC
Ausführung:
FAP Durchtrittschutz
Material:
Leder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Marke:
ALBATROS
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 56,73*
€ 67,56*
Lager 1498
18
pro Paar
€ 5,50*
ab € 56,75*
€ 67,56*
5 Tage
18
pro Paar
€ 5,99*
ab € 56,10*
€ 67,58*
1 Tag
18
pro Paar
Frei Haus
ab € 57,01*
€ 67,87*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 56,97*
€ 67,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,56*
€ 80,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,60*
€ 78,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,55*
€ 74,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,67*
€ 72,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,75*
€ 67,53
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 28,375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000042
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000042
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000042
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850500000042
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204850600000042
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204510500000042
ab € 9,81*
Zubehör
ISM
204500200000042
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.