Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 40- 60/ 9 C7 DIN 3017 W1 Form A Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle 40- 60/ 9 C7 DIN 3017 W1 Form A Stahl galvanisch verzinkt
Schlauchschelle 40- 60/ 9 C7 DIN 3017 W1 Form A Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019381745
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     030170110600009
EAN/GTIN:
     4043952395042
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Schlauchschelle DIN 3017 W1 FormA 40- 60/9 C7 Stahl galv.verz. 50St. DIN 3017 Stahl (W1) Form A galvanisch verzinkt Schlauchschellen · mit Schneckenantrieb - Abmessung: 40- 60/ 9 C7 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form A· Gruppencode: 03017.011· Länge: 9mm· Normart: DIN 3017· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
030170110600009
Werksnummer:
8000189125
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,021800
Gewicht brutto Kg:
0,021800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
40- 60/ 9 C7
Norm:
DIN 3017 W1 Form A
Produktart:
Schlauchschelle
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
50
€ 4,30*
ab € 0,393*
€ 0,5569*
6 Tage
300
50
€ 4,90*
ab € 0,4225*
€ 0,5625*
Lager 1955
300
50
€ 5,99*
ab € 0,4291*
€ 0,5833*
2 Tage
245
50
€ 5,59*
ab € 0,4412*
€ 0,5912*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,4608*
€ 0,6208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5833*
€ 0,69413
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5512*
€ 0,65593
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5291*
€ 0,62963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5091*
€ 0,60583
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4891*
€ 0,58203
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4291*
€ 0,51063
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.