Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 16- 27/12 C7 DIN 3017 W1 Form A Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle 16- 27/12 C7 DIN 3017 W1 Form A Stahl galvanisch verzinkt
Schlauchschelle 16- 27/12 C7 DIN 3017 W1 Form A Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380701
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     030170110270012
EAN/GTIN:
     4043952394953
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Schlauchschelle DIN 3017 W1 FormA 16- 27/12 C7 Stahl galv.verz. 50St. DIN 3017 Stahl (W1) Form A galvanisch verzinkt Schlauchschellen · mit Schneckenantrieb - Abmessung: 16- 27/12 C7 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form A· Gruppencode: 03017.011· Länge: 12mm· Normart: DIN 3017· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
030170110270012
Werksnummer:
8000189116
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,026200
Gewicht brutto Kg:
0,026200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16- 27/12 C7
Norm:
DIN 3017 W1 Form A
Produktart:
Schlauchschelle
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
372
50
€ 4,30*
ab € 0,4074*
€ 0,5823*
6 Tage
350
50
€ 4,90*
ab € 0,441*
€ 0,591*
Lager 1955
500
50
€ 5,99*
ab € 0,4448*
€ 0,5992*
3 Tage
350
50
€ 5,59*
ab € 0,4574*
€ 0,6174*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,4777*
€ 0,6377*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5992*
€ 0,71305
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,577*
€ 0,68663
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5448*
€ 0,64831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5348*
€ 0,63641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5048*
€ 0,60071
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4448*
€ 0,52931
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.