Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 70- 90/ 9 C7 DIN 3017 W1 Form A Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle 70- 90/ 9 C7 DIN 3017 W1 Form A Stahl galvanisch verzinkt
Schlauchschelle 70- 90/ 9 C7 DIN 3017 W1 Form A Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380581
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     030170110900009
EAN/GTIN:
     4043952395103
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Schlauchschelle DIN 3017 W1 FormA 70- 90/9 C7 Stahl galv.verz. 25St. DIN 3017 Stahl (W1) Form A galvanisch verzinkt Schlauchschellen · mit Schneckenantrieb - Abmessung: 70- 90/ 9 C7 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form A· Gruppencode: 03017.011· Länge: 9mm· Normart: DIN 3017· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
030170110900009
Werksnummer:
8000189131
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,027500
Gewicht brutto Kg:
0,027500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
70- 90/ 9 C7
Norm:
DIN 3017 W1 Form A
Produktart:
Schlauchschelle
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
325
25
€ 4,30*
ab € 0,5005*
€ 0,7411*
6 Tage
75
25
€ 4,90*
ab € 0,5475*
€ 0,7575*
Lager 1955
75
25
€ 5,99*
ab € 0,5467*
€ 0,7621*
3 Tage
53
25
€ 5,59*
ab € 0,5622*
€ 0,7822*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,5722*
€ 0,7922*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7621*
€ 0,9069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7394*
€ 0,87989
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,6967*
€ 0,82907
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6767*
€ 0,80527
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6467*
€ 0,76957
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5467*
€ 0,65057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,0525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.