Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 20- 32/ 9 C7 DIN 3017 W2 Form A 1.4016 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle 20- 32/ 9 C7 DIN 3017 W2 Form A 1.4016 galvanisch verzinkt
Schlauchschelle 20- 32/ 9 C7 DIN 3017 W2 Form A 1.4016 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380014
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     030173110320009
EAN/GTIN:
     4043952395295
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Schlauchschelle DIN 3017 W2 FormA 20- 32/9 C7 1.4016 galv.verz. 100St. DIN 3017 1.4016 (W2) Form A Schlauchschellen · mit Schneckenantrieb - Abmessung: 20- 32/ 9 C7 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form A· Gruppencode: 03017.311· Länge: 9mm· Normart: DIN 3017· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
030173110320009
Werksnummer:
8000189267
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014900
Gewicht brutto Kg:
0,014900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
20- 32/ 9 C7
Norm:
DIN 3017 W2 Form A
Produktart:
Schlauchschelle
Ausfuehrung:
1.4016 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,4396*
€ 0,6064*
6 Tage
500
100
€ 4,90*
ab € 0,4758*
€ 0,6158*
Lager 1955
500
100
€ 5,99*
ab € 0,4801*
€ 0,6248*
7 Tage
350
100
€ 5,59*
ab € 0,4937*
€ 0,6337*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,5157*
€ 0,6657*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6248*
€ 0,74351
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6024*
€ 0,71686
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5601*
€ 0,66652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5501*
€ 0,65462
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5301*
€ 0,63082
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4801*
€ 0,57132
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 62,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.