Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 130-140/30 DIN 3017 W2 Form C1 1.4016 Schraube galvanisch verzin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schlauchschelle 130-140/30 DIN 3017 W2 Form C1 1.4016 Schraube galvanisch verzin
Schlauchschelle 130-140/30 DIN 3017 W2 Form C1 1.4016 Schraube galvanisch verzin
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379614
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     030179031400030
EAN/GTIN:
     4051426738547
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Schlauchschelle DIN 3017 W2 FormC1 130-140/30 1.4016 Schraube galv.verz. 10St. DIN 3017 1.4016 (W2) Form C1 Schlauchschellen · mit Rundbolzen · einteilig - Abmessung: 130-140/30 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form C1· Gruppencode: 03017.903· Länge: 30mm· Normart: DIN 3017· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
030179031400030
Werksnummer:
8000189302
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,303400
Gewicht brutto Kg:
0,303400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
130-140/30
Norm:
DIN 3017 W2 Form C1
Produktart:
Schlauchschelle
Ausfuehrung:
1.4016 Schraube galvanisch verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,426*
€ 153,03*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 131,805*
€ 159,101*
7 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 135,32*
€ 161,88*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,56*
€ 183,21*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,76*
€ 205,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,101*
€ 189,33019
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,748*
€ 184,15012
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 150,335*
€ 178,89865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,785*
€ 173,48415
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,805*
€ 156,84795
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,1805* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.