Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 8- 12/ 9 C7 DIN 3017 W1 Form A Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle 8- 12/ 9 C7 DIN 3017 W1 Form A Stahl galvanisch verzinkt
Schlauchschelle 8- 12/ 9 C7 DIN 3017 W1 Form A Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379305
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     030170110120009
EAN/GTIN:
     4043952394915
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Schlauchschelle DIN 3017 W1 FormA 8- 12/9 C7 Stahl galv.verz. 100St. DIN 3017 Stahl (W1) Form A galvanisch verzinkt Schlauchschellen · mit Schneckenantrieb - Abmessung: 8- 12/ 9 C7 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form A· Gruppencode: 03017.011· Länge: 9mm· Normart: DIN 3017· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
030170110120009
Werksnummer:
8000189112
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010400
Gewicht brutto Kg:
0,010400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8- 12/ 9 C7
Norm:
DIN 3017 W1 Form A
Produktart:
Schlauchschelle
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,2928*
€ 0,4005*
6 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,3166*
€ 0,4166*
Lager 1955
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,3195*
€ 0,4226*
8 Tage
770
100
€ 5,59*
ab € 0,3285*
€ 0,4285*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,3429*
€ 0,4429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4226*
€ 0,50289
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3795*
€ 0,45161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3695*
€ 0,43971
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3595*
€ 0,42781
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3195*
€ 0,38021
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.