Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 162-174/30 DIN 3017 W1 Form C1 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle 162-174/30 DIN 3017 W1 Form C1 Stahl galvanisch verzinkt
Schlauchschelle 162-174/30 DIN 3017 W1 Form C1 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378597
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     030170131740030
EAN/GTIN:
     4051426738066
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Schlauchschelle DIN 3017 W1 FormC1 162-174/30 Stahl galv.verz. 10Stück DIN 3017 Stahl (W1) Form C1 galvanisch verzinkt Schlauchschellen · mit Rundbolzen · einteilig - Abmessung: 162-174/30 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form C1· Gruppencode: 03017.013· Länge: 30mm· Normart: DIN 3017· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
030170131740030
Werksnummer:
8000189242
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,369100
Gewicht brutto Kg:
0,369100
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
162-174/30
Norm:
DIN 3017 W1 Form C1
Produktart:
Schlauchschelle
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 10,1637*
€ 13,0702*
6 Tage
20
10
€ 4,90*
ab € 10,9925*
€ 13,3225*
Lager 1955
20
10
€ 5,99*
ab € 11,1888*
€ 13,5696*
1 Tag
14
10
€ 5,59*
ab € 11,3492*
€ 13,6992*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 11,4248*
€ 13,8148*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,5696*
€ 16,14782
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,1142*
€ 15,6059
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,5588*
€ 14,94497
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,2488*
€ 14,57607
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,1888*
€ 13,31467
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 135,696* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.