Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle 140-150/30 DIN 3017 W1 Form C1 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle 140-150/30 DIN 3017 W1 Form C1 Stahl galvanisch verzinkt
Schlauchschelle 140-150/30 DIN 3017 W1 Form C1 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377768
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     030170131500030
EAN/GTIN:
     4051426738042
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Schlauchschelle DIN 3017 W1 FormC1 140-150/30 Stahl galv.verz. 10Stück DIN 3017 Stahl (W1) Form C1 galvanisch verzinkt Schlauchschellen · mit Rundbolzen · einteilig - Abmessung: 140-150/30 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Form C1· Gruppencode: 03017.013· Länge: 30mm· Normart: DIN 3017· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
030170131500030
Werksnummer:
8000189240
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,348900
Gewicht brutto Kg:
0,348900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
140-150/30
Norm:
DIN 3017 W1 Form C1
Produktart:
Schlauchschelle
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,5177*
€ 12,2294*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 10,2375*
€ 12,4475*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 10,3952*
€ 12,6781*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 10,6787*
€ 12,9087*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 14,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,6781*
€ 15,08694
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,2267*
€ 14,54977
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,7452*
€ 13,97679
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,4252*
€ 13,59599
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,3952*
€ 12,37029
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 126,781* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.