| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019341709 Herst.-Nr.: 3000255278 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TS-Set TS 93 GSR/V-EMF 2 silber EN 5-7 Normalmont.Bands.DORMAKABA bestehend aus:2 x Türschließer TS 93 BGleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Größe EN 5-7 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt)Gleitschiene GSR-EMF 2 Contur Designfür TS 93 B · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen der Türflügel · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über eine externe Rauchmeldezentrale · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar · wird mit Türschließer DORMA TS 93 B kombiniert · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an der Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete DORMA EM einzusetzenAusführung für Türbreiten: V= 1350-2500 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Komplettset Weitere Informationen: | | eClassID: | 23230101 | HerstellerNr: | 3000255278 | Werksnummer: | 3000255278 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht brutto Kg: | 2,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | silber | Groesse: | EN 5-7 | Produktart: | Türschließerset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 861,26* | € 936,01* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 865,49* | € 936,92* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 870,03* | € 941,19* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 917,92* | € 999,10* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.000,43* | € 1.074,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|