Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Tintenpatrone 82212 kompatibel Epson T7903 magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Tintenpatrone 82212 kompatibel Epson T7903 magenta
Soennecken Tintenpatrone 82212 kompatibel Epson T7903 magenta
Soennecken Tintenpatrone 82212 kompatibel Epson T7903 magenta
Artikel-Nr.:
     1955B-2019339812
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     82212
EAN/GTIN:
     4003630013521
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Soennecken Tintenpatrone 82212 wie Epson T7903 magenta Soennecken Tintenpatrone Epson T7903 82212 ca. 2.000 Seiten magenta 19,5ml
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
82212
Werksnummer:
9199121073
Länge netto mm:
155,00
Breite netto mm:
147,00
Höhe netto mm:
32,00
Gewicht netto Kg:
0,103000
Gewicht brutto Kg:
0,103000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Tintenpatrone Tintenstrahldrucker
Ausfuehrung:
Inhalt: 19,5 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.