| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019339641 Herst.-Nr.: 4001237 EAN/GTIN: 5407003310085 |
| |
|
| | |
| GREENSPEED Allzweckreiniger Techno Multi 4001237 5l Techno Multi ist ein konzentrierter · ökologischer Innenreiniger für den gewerblichen Bedarf. Das Mittel entfernt mühelos alle Verschmutzungen von wasserfesten Flächen wie Wänden · Fußböden · Türen · Schränken · Tischen usw. Techno Multi ist frei von Chlor- oder anderen Halogenverbindungen · mineralischen Säuren und Tensiden auf petrochemischer Basis. Alle verwendeten Tenside sind pflanzlichen Ursprungs. Alle nicht mineralischen Inhaltsstoffe sind vollständig abbaubar. Weitere Informationen: | | eClassID: | 30021401 | HerstellerNr: | 4001237 | Werksnummer: | 9199119973 | Länge netto mm: | 187,00 | Breite netto mm: | 144,00 | Höhe netto mm: | 279,00 | Gewicht netto Kg: | 5,211000 | Gewicht brutto Kg: | 5,211000 | Ursprungsland: | BE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Inhalt: 5 l | Produktart: | Allzweckreiniger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allesreiniger 5l, allzweckreiniger, kunststoffkanister 5 l |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 21,25* | € 30,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 22,17* | € 30,70* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 34,04* | € 46,57* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,75* | € 47,00* | | | | | | 4 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 34,13* | € 49,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 6,75* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|