Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

zack Allzweckreiniger Citro 96169 10l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/136/a012136z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/136/a012136z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495027300
Hersteller:
     August Wencke
Herst.-Nr.:
     96169
EAN/GTIN:
     4015094147094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Neutralreiniger
Schonreiniger
Für alle wasserbeständigen Flächen.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung des Duftes:
Zitrone
dermatologisch getestet:
Nein
biologisch abbaubar:
Nein
pH-Wert:
10
silikonfrei:
Nein
Ausführung des Behälters:
Kanister
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
10
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Allzweckreiniger
Biozid-Produkt:
Nein
frei von Mikroplastik:
Nein
antibakteriell:
Nein
alkoholfrei:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allesreiniger 10 l, allzweckreiniger, universalreiniger august wencke, Bodenreiniger, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Innenreiniger, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 5,95*
ab € 13,93*
€ 19,71*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,94*
€ 19,73*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 13,50*
€ 19,75*
5 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 22,07*
€ 31,50*
4 Tage
16
1
€ 5,50*
ab € 23,14*
€ 32,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 1,35* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Greenspeed
4001237
ab € 21,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.