Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREENSPEED Allzweckreiniger Techno Multi 4001237 5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-495007000
Hersteller:
     Greenspeed
Herst.-Nr.:
     4001237
EAN/GTIN:
     5407003310085
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Multireiniger
Reinigungsschaum
Techno Multi ist ein konzentrierter, ökologischer Innenreiniger für den gewerblichen Bedarf. Das Mittel entfernt mühelos alle Verschmutzungen von wasserfesten Flächen wie Wänden, Fußböden, Türen, Schränken, Tischen usw. Techno Multi ist frei von Chlor- oder anderen Halogenverbindungen, mineralischen Säuren und Tensiden auf petrochemischer Basis. Alle verwendeten Tenside sind pflanzlichen Ursprungs. Alle nicht mineralischen Inhaltsstoffe sind vollständig abbaubar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
TECHNO MULTI
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Allzweckreiniger TECHNO MULTI
Biozid-Produkt:
Nein
Typbezeichnung des Duftes:
Zitrone
biologisch abbaubar:
Ja
pH-Wert:
10,5
Ausführung des Behälters:
Kanister
Material des Behälters:
50 % Kunststoff, 50 % Polyethylen
recycelbar:
Ja
Inhalt:
5 l
Weitere Suchbegriffe: Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allesreiniger 5l, allzweckreiniger, kunststoffkanister 5 l, Bodenreiniger, Flüssigreiniger, Haushaltsreiniger, Innenreiniger, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
5
1
€ 5,95*
ab € 22,30*
€ 30,57*
1
€ 7,95*
ab € 21,45*
€ 30,88*
5 Tage
5
1
€ 5,50*
ab € 34,00*
€ 46,59*
6 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 35,49*
€ 49,17*
4 Tage
5
2
Frei Haus
ab € 34,12*
€ 49,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 4,46* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Wencke
96169
ab € 13,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.