Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läufer Schreibunterlage Durella DS 44536 Vollsichtf.Kalend. 40x53cm sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Läufer Schreibunterlage Durella DS 44536 Vollsichtf.Kalend. 40x53cm sw
Läufer Schreibunterlage Durella DS 44536 Vollsichtf.Kalend. 40x53cm sw
Läufer Schreibunterlage Durella DS 44536 Vollsichtf.Kalend. 40x53cm sw
Artikel-Nr.:
     1955B-2019338165
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     44536
EAN/GTIN:
     4006677445362
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Büroschreibtisch
Bürotisch
Läufer Schreibunterlage Durella DS 44536 Vollsichtf.Kalend. 40x53cm sw Die Läufer Durella Schreibunterlage mit einer blendfreien Vollsichtfolie über das ganze Format und einem auswechselbaren Kalender. Wichtige Informationen wie Notizen oder Telefonverzeichnisse liegen geschützt und jederzeit einsehbar auf dem Schreibtisch. Verstärkte · feinporige und dichte Kunstschaumbeschichtung bietet hohen Schreibkomfort und hohe Rutschfestigkeit. Top-Qualität durch 3-Schichten Aufbau.
Weitere Informationen:
eClassID:
24220102
HerstellerNr:
44536
Werksnummer:
9199118729
Länge netto mm:
585,00
Breite netto mm:
403,00
Höhe netto mm:
3,00
Gewicht netto Kg:
0,307000
Gewicht brutto Kg:
0,307000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Maße: 53 x 40 cm (B x H)
Produktart:
Schreibunterlage
Ausfuehrung:
Farbe: schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 5,95*
ab € 7,93*
€ 11,99*
1
€ 5,50*
ab € 7,34*
€ 12,01*
1
€ 7,95*
ab € 7,87*
€ 12,31*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 8,64*
€ 12,99*
Lager 1955
2
1
€ 5,99*
ab € 12,92*
€ 18,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3644
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.