Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage Durella DS 40x53 cm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schreibunterlage Durella DS 40x53 cm schwarz
Schreibunterlage Durella DS 40x53 cm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF44536
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     44536
EAN/GTIN:
     4006677445362
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Büroschreibtisch
Bürotisch
  • Die Läufer Durella Schreibunterlage mit einer blendfreien Vollsichtfolie über das ganze Format und einem auswechselbaren 3-Jahreskalender
  • Wichtige Informationen wie Notizen oder Telefonverzeichnisse liegen geschützt und jederzeit einsehbar auf dem Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Länge:
530 mm
Marke:
Läufer
Material:
Kunststoff
Produktbreite:
40 cm
Produktlänge:
53 cm
recycelbar:
ja
Seitenklappen:
nein
Vollsichtplatte:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Schreibtischauflage, Schreibtischunterlage, Schreibunterlage, schreibunterlage polypropylen schwarz 53 x 0,5 x 40 cm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Folienauflage, Klarsichtauflage, Klarsichtfolie, Kunststoffschreibunterlage, Schreibtischmatte, Tischauflage, Vollsichtfolie, Vollsichtplatte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 5,95*
ab € 10,25*
€ 12,08*
€ 5,50*
ab € 9,65*
€ 12,10*
€ 7,95*
ab € 10,05*
€ 12,40*
Lager 467
9
€ 5,87*
ab € 11,20*
€ 13,35*
5 Tage
22
€ 5,39*
ab € 16,01*
€ 18,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3644
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.