Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufer Durella Schreibtischunterlage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufer Durella Schreibtischunterlage Schwarz
Laufer Durella Schreibtischunterlage Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-79274918
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     44536
EAN/GTIN:
     4006677445362
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Büroschreibtisch
Bürotisch
Die Läufer Durella Schreibunterlage mit einer blendfreien Vollsichtfolie über das ganze Format und einem auswechselbaren 3-Jahreskalender. Wichtige Informationen wie Notizen oder Telefonverzeichnisse liegen geschützt und jederzeit einsehbar auf dem Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
530 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3644
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.