Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 3000255287 Türschließerset TS 93 GSR/V-EMF 1 G weiß 9016 EN 5-7 Normal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 3000255287 Türschließerset TS 93 GSR/V-EMF 1 G weiß 9016 EN 5-7 Normal
DORMAKABA 3000255287 Türschließerset TS 93 GSR/V-EMF 1 G weiß 9016 EN 5-7 Normal
DORMAKABA 3000255287 Türschließerset TS 93 GSR/V-EMF 1 G weiß 9016 EN 5-7 Normal
Artikel-Nr.:
     1955B-2019338059
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     3000255287
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß
TS-Set TS 93 GSR/V-EMF 1 G weiß 9016 EN 5-7 Normalmont.Bands.DORMAKABA bestehend aus:2 x Türschließer TS 93 BGleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Größe EN 5-7 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt)Gleitschiene GSR-EMF 1 G Contur Designfür TS 93 B · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen der Türflügel · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über eine externe Rauchmeldezentrale · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar · wird mit Türschließer DORMA TS 93 B kombiniert · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an der Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete DORMA EM einzusetzen Ausführung für Türbreiten: V= 1350-2500 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
3000255287
Werksnummer:
3000255287
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
2,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß 9016
Groesse:
EN 5-7
Produktart:
Türschließerset
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 703,24*
€ 781,11*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 705,54*
€ 781,81*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 711,67*
€ 785,09*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 749,22*
€ 829,32*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 796,17*
€ 886,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,32*
€ 986,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,97*
€ 959,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,48*
€ 927,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,39*
€ 915,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,22*
€ 891,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
3000255286
ab € 702,54*
Ähnlich
dormakaba
3000255288
ab € 1.024,08*
Ähnlich
dormakaba
3000255290
ab € 1.101,59*
Ähnlich
dormakaba
3000255289
ab € 1.026,78*
Ähnlich
dormakaba
3000255291
ab € 1.101,46*
Ähnlich
dormakaba
3000255292
ab € 1.162,75*
Ähnlich
dormakaba
3000255294
ab € 1.244,05*
Ähnlich
dormakaba
3000255293
ab € 1.165,07*
Ähnlich
dormakaba
3000255295
ab € 1.242,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.