| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019337967 Herst.-Nr.: 3000255285 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TS-Set TS 93 GSR/V-EMF 1 G weiß 9016 EN 2-5 Normalmont.Bands.DORMAKABA bestehend aus:2 x Türschließer TS 93 BGleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Größe EN 2-5 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · zur Montage auf der Bandseite · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · für Türblattmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) oder Sturzmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt)Gleitschiene GSR-EMF 1 G Contur Designfür TS 93 B · gewährleistet die richtige Reihenfolge beim Schließen 2-flügeliger Türen · individuelles Feststellen der Türflügel · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über eine externe Rauchmeldezentrale · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar · wird mit Türschließer DORMA TS 93 B kombiniert · Montage auf Bandseite · für Türen, bei denen der Feststellpunkt über 130° liegen soll, empfehlen wir, an der Stelle der elektromechanischen Feststellung Haftmagnete DORMA EM einzusetzenAusführung für Türbreiten: V= 1350-2500 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Komplettset Weitere Informationen: | | eClassID: | 23230101 | HerstellerNr: | 3000255285 | Werksnummer: | 3000255285 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht brutto Kg: | 2,500000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß 9016 | Groesse: | EN 2-5 | Produktart: | Türschließerset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 623,12* | € 704,33* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 627,30* | € 704,98* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 630,97* | € 707,98* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 664,71* | € 748,39* | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 705,41* | € 799,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|