Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMCO 182100106 Emco Flüssigseifenspender LIAISON Behälter Kristallglas klar chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 182100106 Emco Flüssigseifenspender LIAISON Behälter Kristallglas klar chr
EMCO 182100106 Emco Flüssigseifenspender LIAISON Behälter Kristallglas klar chr
EMCO 182100106 Emco Flüssigseifenspender LIAISON Behälter Kristallglas klar chr
EMCO 182100106 Emco Flüssigseifenspender LIAISON Behälter Kristallglas klar chr
Artikel-Nr.:
     1955B-2019336792
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     182100106
EAN/GTIN:
     4018445115186
Suchbegriffe:
Dosierpumpe
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Emco Flüssigseifenspender LIAISON Behälter Kristallglas klar chrom Dosierpumpe Metall · Füllmenge 365 ml · für Reling Weitere technische Eigenschaften: · Batteriebetrieben: Nein · Behältervolumen: 543cm³ · Berührungslos: Nein · Grundform: eckig · Kipphebel: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit wechselbarer Abdeckk
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
182100106
Werksnummer:
6000690952
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
110,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
0,970000
Gewicht brutto Kg:
0,970000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
emco liaison Seifenspender (Reling)
Ausfuehrung:
Kristallglas, Metallp., 365ml
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 97,73*
€ 122,56*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 104,14*
€ 130,52*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 106,98*
€ 132,91*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,64*
€ 133,54*
€ 5,95*
ab € 108,38*
€ 134,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,81*
€ 144,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,35*
€ 137,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
182100004
ab € 95,21*
Ähnlich
EMCO Bad
186600136
ab € 138,92*
Ähnlich
EMCO Bad
186600146
ab € 161,28*
Ähnlich
EMCO Bad
186600167
ab € 187,10*
Ähnlich
EMCO Bad
183000102
ab € 52,58*
Ähnlich
EMCO Bad
183000101
ab € 58,44*
Ähnlich
EMCO Bad
187000130
ab € 80,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.