| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019336726 Herst.-Nr.: 72100092 EAN/GTIN: 4018445078931 |
| |
|
| | |
| Emco Behälter POLO Kunststoff weiß, für Seifenspender Behälter · Kunststoff weiss passend zu polo · rondo 2 Weitere technische Eigenschaften: · Ersatzteil: Nein Weitere Informationen: | | eClassID: | 13028808201 | HerstellerNr: | 72100092 | Werksnummer: | 6000690861 | Länge netto mm: | 130,00 | Breite netto mm: | 65,00 | Höhe netto mm: | 65,00 | Gewicht netto Kg: | 0,040000 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Behälter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,16* | € 11,68* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 8,20* | € 11,74* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,46* | € 14,69* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 11,15* | € 15,60* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,15* | € 15,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|