| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019336487 Herst.-Nr.: 48355000 EAN/GTIN: 4005176416651 |
| |
|
| | |
| Grohe Brauseschlauch 48355 Brauseschlauch für Einhand-Spültischbatterie Zedra 31 203 000 GROHE EasyDock inklusive Gewicht approx. 1425 mm M15 x 1 Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung Gewindeanschluss Duschschlauch: sonstige · Material Schlauch: Kunststoff · Mit konischer K Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 48355000 | Werksnummer: | 6000520272 | Länge netto mm: | 250,00 | Breite netto mm: | 205,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 0,650000 | Gewicht brutto Kg: | 0,650000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GROHE Brauseschlauch 48355 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,64* | € 54,43* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 44,22* | € 57,88* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,19* | € 60,25* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,34* | € 61,39* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,40* | € 66,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|