Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREVEN 14107002 Hautreinigungslotion GREVEN® SOFT B/RS 250 ml mittlere bis stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREVEN 14107002 Hautreinigungslotion GREVEN® SOFT B/RS 250 ml mittlere bis stark
GREVEN 14107002 Hautreinigungslotion GREVEN® SOFT B/RS 250 ml mittlere bis stark
GREVEN 14107002 Hautreinigungslotion GREVEN® SOFT B/RS 250 ml mittlere bis stark
Artikel-Nr.:
     1955B-2019091339
Hersteller:
     Greven
Herst.-Nr.:
     14107002
EAN/GTIN:
     4260029177817
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
Hautreinigungslotion GREVEN® SOFT B/RS 250 ml mittlere b.starke Verschmutz.Fl. Reinigungsbereich: mittlere bis starke Verschmutzungen · hohe Reinigungskraft · effektive, aber schonende Tensidkombination · reibe- und lösemittelfrei · rückfettend · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · parfümiert · Anwendung: für Haut und Haare, somit auch als Duschgel geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: reibe- und lösemittelfrei · Eigenschaft: Tensidkombination · Gebinde: Flasche · Reinigungsbereich: mittlere bis starke Verschmutzungen
Weitere Informationen:
eClassID:
40030103
HerstellerNr:
14107002
Werksnummer:
8000094793
Länge netto mm:
85,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,300000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
250 ml Flasche
Produktart:
Hautreinigungslotion
Ausfuehrung:
mittlere bis starke Verschmutzungen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
24
€ 4,90*
ab € 2,31*
€ 2,95*
2 Tage
35
30
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 2,99*
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 2,04*
€ 3,60*
2 Tage
136
1
€ 5,50*
ab € 2,13*
€ 3,62*
Lager 1955
35
1
€ 5,99*
ab € 2,30*
€ 3,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,0092* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
14107003
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.