Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63114107002 GREVEN SOFT B/RS Hautreinigungslotion 250-ml-Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREVEN_SOFT_B_RS_250ml_Flasche_14107002.jpg
GREVEN_SOFT_B_RS_250ml_Flasche_14107002.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63114107002
Hersteller:
     Greven
Herst.-Nr.:
     14107002
EAN/GTIN:
     4260029177817
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
Hautreinigungslotion mit hoher Reinigungskraft bei mittleren bis starken Verschmutzungen, für Haut und Haare, auch als Duschgel geeignet - effektive, aber schonende Tensidkombination - reibe- und lösemittelfrei - rückfettend - dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst - seifenfrei - parfümiert Technische Eigenschaften: Einsatzgebiet: Hautreinigung bei mittlerer bis starker Verschmutzung Gebindeart: Flasche Gebindegröße: 250ml Material: Kunststoff Verwendung: Hautreinigung Vorteile: für Haut und Haare
Weitere Informationen:
Einsatzgebiet:
Hautreinigung bei mittlerer bis starker Verschmutzung
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
250ml
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Hautreinigung
Vorteile:
für Haut und Haare
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
24
€ 4,90*
ab € 2,31*
€ 2,98*
2 Tage
35
30
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,02*
4 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 2,04*
€ 3,61*
3 Tage
136
1
€ 5,50*
ab € 2,13*
€ 3,63*
2 Tage
35
1
€ 6,95*
ab € 2,17*
€ 3,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,00924* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 71,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
14107003
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.