Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019091213 Herst.-Nr.: 4000866751 EAN/GTIN: 4015448746768 |
| |
|
| | |
| Entgratfräser D.12mm 120Grad VHM TiAlN HB Z.4 PROMAT VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · Vierschneider · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · zum Anfasen und Entgraten Weitere technische Eigenschaften: · Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet · Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet · Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet · Schaft-Ø: 12mm · Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet Weitere Informationen: | | eClassID: | 21019106 | HerstellerNr: | 4000866751 | Werksnummer: | 4000866751 | Länge netto mm: | 85,00 | Breite netto mm: | 15,00 | Höhe netto mm: | 15,00 | Gewicht netto Kg: | 0,120000 | Gewicht brutto Kg: | 0,120000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | Nenn-Ø 12 mm 120 ° | Produktart: | Entgratfräser | Ausfuehrung: | Schneidenanzahl 4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,16* | € 36,83* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 28,55* | € 36,85* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,75* | € 37,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 29,46* | € 37,93* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 29,53* | € 38,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|