Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgratfräser D.12mm 120Grad VHM TiAlN HB Z.4 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000866751
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000866751
EAN/GTIN:
     4015448746768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entgratfräser
VHM-Entgrater
entgratfräser 120 grad
entgratfräser
VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · Vierschneider · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · zum Anfasen und EntgratenWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Schaft-Ø: 12mm· Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Fräserwinkel:
120 °
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Nenn-Ø:
12 mm
Gesamtlänge:
83 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Schneidstoff:
VHM
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: entgratfräser 12mm, VHM-Universal-Entgratfräser, Vollhartmetall-Entgratfräser
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 28,07*
€ 37,84*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 28,53*
€ 37,86*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 27,45*
€ 38,14*
Lager 1690
4
1
€ 5,99*
ab € 28,69*
€ 38,33*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 29,27*
€ 39,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 7 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 9 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000866749
ab € 19,35*
Ähnlich
PROMAT
4000866743
ab € 8,83*
Ähnlich
PROMAT
4000866745
ab € 10,33*
Ähnlich
PROMAT
4000866747
ab € 13,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.