Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIMOS 9030-MG01-3285 Arbeitsdrehstuhl Nexxit Bodengleiter Kunstlederpolster schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BIMOS 9030-MG01-3285 Arbeitsdrehstuhl Nexxit Bodengleiter Kunstlederpolster schw
BIMOS 9030-MG01-3285 Arbeitsdrehstuhl Nexxit Bodengleiter Kunstlederpolster schw
BIMOS 9030-MG01-3285 Arbeitsdrehstuhl Nexxit Bodengleiter Kunstlederpolster schw
Artikel-Nr.:
     1955B-2019090975
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9030-MG01-3285
EAN/GTIN:
     4016849636108
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl Nexxit Gleiter Kunstlederpolster schwarz Griff grau 450-600mm nach DIN 68877 · bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung · intuitive Ein-Hebel-Bedienung · ergonomisch geformter Sitz- und Rückenlehne · Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung inkl. manueller Feinjustierung · Voreinstellung des Bewegungsspektrums der Rückenlehne in drei Stufen, Sitzneige- und Sitztiefenverstellung, Rückenlehnen-Höhenverstellung · praktische Funktionsgriffe · Lendenwirbel-Unterstützung höhenverstellbar · Fünffuß-Untergestell aus stabilem Stahlrohr, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher Weitere technische Eigenschaften: · Grifffarbe: grau
Weitere Informationen:
eClassID:
24311101
HerstellerNr:
9030-MG01-3285
Werksnummer:
9000454230
Länge netto mm:
700,00
Breite netto mm:
650,00
Höhe netto mm:
390,00
Gewicht netto Kg:
18,000000
Gewicht brutto Kg:
18,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Arbeitsdrehstuhl
Ausfuehrung:
Grifffarbe grau 450-600 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,98*
€ 306,00*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 263,35*
€ 306,30*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,51*
€ 306,61*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,33*
€ 307,96*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 268,19*
€ 329,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,30*
€ 364,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,96*
€ 360,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,29*
€ 325,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,18*
€ 320,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,35*
€ 313,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9039-217
ab € 71,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.