Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAJIMA LCB50SN Ersatzklinge für Universalschaber Klingenbreite 18 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TAJIMA LCB50SN Ersatzklinge für Universalschaber Klingenbreite 18 mm
TAJIMA LCB50SN Ersatzklinge für Universalschaber Klingenbreite 18 mm
TAJIMA LCB50SN Ersatzklinge für Universalschaber Klingenbreite 18 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2019083173
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     LCB50SN
EAN/GTIN:
     4975364019059
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Ersatzklinge f.Universalschaber Klingen-B.18mm 10 St./Dispenser TAJIMA für Universalschaber · ohne Sollbruchstellen · 10 Stück/Box Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: 10 Stück / Dispenser
Weitere Informationen:
eClassID:
21040602
HerstellerNr:
LCB50SN
Werksnummer:
4000817995
Länge netto mm:
140,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Ersatzklinge
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
353
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,47*
€ 3,22*
1 Tag
548
25
pro Paket
Frei Haus
ab € 2,66*
€ 3,52*
1 Tag
302
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,39*
€ 3,70*
2 Tage
353
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,38*
€ 3,70*
Lager 1955
508
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 2,84*
€ 4,48*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paket
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tajima
LCB65S-10H
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.