Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019078573 Herst.-Nr.: 14100319 EAN/GTIN: 4024596076078 |
| |
|
| | |
| Weicon 14100319 Montage-Klebeband transparent - Feuchtebeständig | UV-beständig | haftstark WEICON Montage-Klebeband Transparent ist ein doppelseitiges, hochtransparentes Klebeband aus reinem Acrylatklebstoff. Das Klebeband eignet sich besonders für optisch anspruchsvolle konstruktive Verklebungen, bei denen transparente Gegenstände sowohl im Innen- als auch im Außenbereich dauerhaft befestigt werden. Das transparente Klebeband haftet fest und sicher auf nahezu allen glatten Oberflächen, wie Glas, Kunststoff, Stahl, Aluminium, Fliesen, oder Kacheln. Das Klebeband hat eine Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +160°C und ist UV- und feuchtigkeitsbeständig. In Kombination mit WEICON Kleb- und Dichtstoffen kann es als Fixierhilfe bei Hybridverklebungen dienen und sorgt für eine sichere Positionierung der zu verklebenden Objekte. Das transparente Montage-Klebeband kann in vielen verschiedenen Anwendungsbereichen, wie in der Werbetechnik, im Messe- und Ausstellungsbau, im Küchen- und Möbelbau, im Caravaning-Bereich, in der Karosserie- und Fahrzeugtechnik, im Metallbau und in der Elektronikindustrie zum Einsatz kommen. Anwendungsvideo auf dem offiziellen Weicon Youtube Kanal: https://www.youtube.com/watch?v=gzndKQVuOkI Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 14100319 | Werksnummer: | 10050553 | Gewicht netto Kg: | 0,043000 | Gewicht brutto Kg: | 0,043000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | transparent | Produktart: | Montage-Klebeband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,17* | € 8,71* | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 7,10* | € 9,59* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 7,54* | € 9,73* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,37* | € 9,77* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 7,26* | € 10,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 2,05667* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|