Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019078572 Herst.-Nr.: 14050319 EAN/GTIN: 4024596076061 |
| |
|
| | |
| Weicon 14050319 Montage-Klebeband grau - Extrem starker Halt | für glatte Oberflächen | hohe Flexibilität Montage-Klebeband Grau ist ein haftstarkes, doppelseitiges Klebeband aus modifiziertem Acrylatschaum. Das Klebeband eignet sich insbesondere für die Verbindung von Teilen mit niedriger Oberflächenenergie, wie PE und PP, sowie für pulverlackierte Oberflächen. In Kombination mit WEICON Kleb- und Dichtstoffen kann es als Fixierhilfe bei Hybridverklebungen dienen. Das Band besitzt eine hohe Flexibilität, um eventuelle Spannungen bei Kurvenverklebungen optimal auszugleichen. Es ist für dauerhafte Verklebungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. Das Klebeband hat eine Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +120°C und ist UV- und feuchtigkeitsbeständig. Das graue Montage-Klebeband kann in unterschiedlichen Anwendungsbereichen, wie in der Karosserie- und Fahrzeugtechnik, im Caravaning-Bereich, im Metall- und Apparatebau, in der Elektronikindustrie, im Maschinenbau, in der Werbetechnik sowie im Schiffsbau und in der Bootstechnik zum Einsatz kommen. Anwendungsvideo auf dem offiziellen Weicon Youtube Kanal: https://www.youtube.com/watch?v=LLgaA44FWnw Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 14050319 | Werksnummer: | 10050551 | Gewicht netto Kg: | 0,055000 | Gewicht brutto Kg: | 0,055000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau | Produktart: | Montage-Klebeband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,13* | € 11,71* | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 9,49* | € 12,07* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,39* | € 12,13* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 9,36* | € 12,33* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,21* | € 13,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Kilogramm (ab € 2,71* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|