| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019077328 Herst.-Nr.: 57430010 EAN/GTIN: 4048442641104 |
| |
|
| | |
| Sturzfutterw.f.Gleitsch.G-N XEA reinweiß P210 DORMAKABA zu Gleitschiene G-N XEA · zur Anbringung der Gleitschiene an Türrahmen mit tiefem Sturz bei Montage auf der Bandgegenseite Weitere Informationen: | | eClassID: | 23239206 | HerstellerNr: | 57430010 | Werksnummer: | 3000256709 | Länge netto mm: | 540,00 | Breite netto mm: | 60,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,320000 | Gewicht brutto Kg: | 0,320000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | reinweiß P210 | Produktart: | Sturzfutterwinkel |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,39* | € 35,36* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,60* | € 35,36* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,21* | € 36,33* | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,54* | € 37,80* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 31,20* | € 41,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|